Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie12 mm
- Global Largeur12 mm
- Pas10 mm
- Longueur du pas1000 mm
- Poids0.04 lb/pi
Détails
- Côté arrière de la ceinturePolyuréthane
- Section de la ceintureDT10
- Type de courroieDT10
- Courroie/DalleCeinture
- Matériau du cordonAcier
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale80°C / 176 °F
- Température maximale80°C / 176 °F
- Température minimale-30°C / -22 °F
- Nombre de Dents100
- Nombre de côtés dentés2
- Plage de température de fonctionnement-30 à 80°C / -22 à 176 °F
- Matériau de renforcementCordon en acier
- CôtésDouble face