Motion
12DT10/1210AP
Courroie de distribution synchrone – DT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1210 mm, largeur de 12 mm, 121 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11852191
N° MFR12DT10/1210AP
Prix80.70 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – DT10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1210 mm, largeur de 12 mm, 121 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11852191
N° MFR12DT10/1210AP
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
Prix80.70 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1210 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    DT10
  • Type de courroie
    DT10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    80°C / 176 °F
  • Température maximale
    80°C / 176 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de Dents  
    121
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 80°C / -22 à 176 °F
  • Matériau de renforcement
    Cordon en acier
  • Côtés
    Double face

Aperçu

Description du fabricant
12DT10/1210AP OPTIBELT ALPHA PUISSANCE ÉLEVÉE