1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
OPTIBELT CORPORATION
246-3MHP-9
3MHP, pas de 3 mm, longueur de pas de 246 mm, largeur de 9 mm, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
11852643
N° MFR
246-3MHP-9
Prix
20.23 $
/bt
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
OPTIBELT CORPORATION 246-3MHP-9
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
OPTIBELT CORPORATION
246-3MHP-9
3MHP, pas de 3 mm, longueur de pas de 246 mm, largeur de 9 mm, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
11852643
N° MFR
246-3MHP-9
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
20.23 $
/bt
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Global
Largeur
9 mm
Pas
3 mm
Longueur du pas
246 mm
Détails
Type de courroie
3MHP
Matériel
Chloroprène
Aperçu
Description du fabricant
246-3MHP-9 OMÉGAS HP OPTIBELT HAUTE PERFORATION
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté