1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
OPTIBELT CORPORATION
3200-8MDC-21
8MDC, pas de 8 mm, longueur de pas de 3200 mm, largeur de 21 mm, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI
11853900
N° MFR
3200-8MDC-21
Prix
309.14 $
/bt
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
OPTIBELT CORPORATION 3200-8MDC-21
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
OPTIBELT CORPORATION
3200-8MDC-21
8MDC, pas de 8 mm, longueur de pas de 3200 mm, largeur de 21 mm, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI
11853900
N° MFR
3200-8MDC-21
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix
309.14 $
/bt
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Global
Largeur
21 mm
Pas
8 mm
Longueur du pas
3200 mm
Détails
Type de courroie
8MDC
Matériel
Polyuréthane
Aperçu
Description du fabricant
CHAÎNE DELTA 3200-8MDC-21 OPTIBELT AU CARBONE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité