1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
OPTIBELT CORPORATION
297-3M-6
3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 297 mm, largeur de 6 mm, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
11854252
N° MFR
297-3M-6
Prix
14.55 $
/bt
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Courroies d’entraînement synchrones
OPTIBELT CORPORATION 297-3M-6
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
OPTIBELT CORPORATION
297-3M-6
3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 297 mm, largeur de 6 mm, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI
11854252
N° MFR
297-3M-6
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
14.55 $
/bt
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Global
Largeur
6 mm
Pas
3 mm
Longueur du pas
297 mm
Détails
Type de courroie
3M
Matériel
Chloroprène
Aperçu
Description du fabricant
297-3M-6 COURROIES DE DISTRIBUTION OMÉGA OPTIBELT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité