Motion
1250DH100
Courroie de distribution synchrone – DH, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 3175 mm, largeur de 1.0000 po, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI11854320
N° MFR1250DH100
Prix440.54 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone – DH, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 3175 mm, largeur de 1.0000 po, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI11854320
N° MFR1250DH100
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
Prix440.54 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    3175 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    T10
  • Type de courroie
    DH
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Type de tissu
    Tissu résistant à l’abrasion
  • Matériel
    Chloroprène
  • Température de fonctionnement maximale
    100°C / 212 °F
  • Température maximale
    100°C / 212 °F
  • Température minimale
    -30°C / -22 °F
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 100°C / -22 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur | Résistant au froid
  • Côtés
    Double face

Aperçu

Description du fabricant
1250DH100 TIMIN DOUBLE FACE OPTIBELT ZR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif