Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau20
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/4 po
Détails
- ApplicationSystèmes hydrauliques à base de pétrole et de fluides à base d’eau et de glycol, pour lubrifier les huiles et l’eau.
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesTTC
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau du couvercleMélange PVC/nitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Pression de fonctionnement maximale1000
- Pression de service maximale1000
- Pression nominale1000
- Normes respectéesISO 1436-1|SAE 100R17|Certifié ABS|RINA|LR|USCG|Approuvé MSHA|BWB|DNV|MED|BV
- Matériau du tubeNitrile
- Pression de service1000 psi