Motion
40-901-100PSI/KPA

NOSHOK INC
40-901-100PSI/KPA

Manomètres remplis de liquide en acier inoxydable et acrylonitrile butadiène (ABS) série 900
N° D’ARTICLE MI11870437
N° MFR40-901-100PSI/KPA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-901-100PSI/KPA

Manomètres remplis de liquide en acier inoxydable et acrylonitrile butadiène (ABS) série 900
N° D’ARTICLE MI11870437
N° MFR40-901-100PSI/KPA
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.0
  • Application
    Automobile, construction, hydraulique et pneumatique, production d’énergie, transport, gestion de l’eau
  • Cadre
    Acier inoxydable 304
  • Type de cas
    Boîtier en acier inoxydable (SS), rempli de liquide, raccord inférieur
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de l’élément
    Tube de sécurité enroulé
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Corps du connecteur de matériau
    Laiton
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 1,500
  • Mesure de la balance
    Échelle simple psi

Aperçu

Description du fabricant
40-901-100PSI/KPA 0-100 PSI, 4.0 po LF,
  • Boîtier en acier inoxydable 304 de 4 po
  • Alliage de cuivre interne
  • 1
  • 500 psi
  • Manomètre de raccordement inférieur mâle à filetage national (NPT) de 1/4 po avec remplissage de glycérine
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon