Motion
BC36-12-10-A
Ruland BC36-12-10-A - Ruland BC36-12-10-A, raccord à soufflet 3/4 po x 5/8 po, haute résistance, aluminium, 2.250 po, diamètre extérieur 3.235 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11870794
N° MFRBC36-12-10-A
Prix467.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BC36-12-10-A - Ruland BC36-12-10-A, raccord à soufflet 3/4 po x 5/8 po, haute résistance, aluminium, 2.250 po, diamètre extérieur 3.235 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11870794
N° MFRBC36-12-10-A
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
Prix467.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4960 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Poids
    0.813 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    29.94 N-m
  • Série
    C.-B.
  • Capacité de couple
    44.16 pi-lb
  • Raideur de torsion
    1200 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452930703

Aperçu

Description du fabricant
BC36-12-10-A BRIDE D'ACCOUPLEMENT SOUFFLET 3/4