Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0250 po
- Alésage - Côté 11.0000 po
- Alésage - Côté 21.0000 po
- Taille de l’alésage1 po
- Largeur du moyeu0.8100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1920 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur totale64 mm
- Désalignement parallèle0.0120 po
- Poids0.440 lb
Details
- Matériau du disqueAcier inoxydable de type 302
- Couple dynamique sans inversion19.80 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé, sulfurique anodisé
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- SérieDCDE
- Capacité de couple29.17 pi-lb
- CUP_NON63452908854
Aperçu
Description du fabricant
DOUBLE ISOL À ACCOUPLEMENT À DISQUE DCDE32-16-16-A