Motion
DCDE36-12-8-A
Accouplement de disque complet - série DCDE, 2.2500 po DE, 78.2 mm OAL
N° D’ARTICLE MI11871218
N° MFRDCDE36-12-8-A
Prix533.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série DCDE, 2.2500 po DE, 78.2 mm OAL
N° D’ARTICLE MI11871218
N° MFRDCDE36-12-8-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix533.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0300 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4580 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Longueur totale
    78.2 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0120 po
  • Poids
    0.440 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    25.45 N-m
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    DCDE
  • Capacité de couple
    37.50 pi-lb
  • CUP_NON
    63452909124

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE ISOLA À COUPLAGE DE DISQUE DCDE36-12-8-A

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif