Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0300 po
- Taille de l’alésage1.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4580 po
- Diamètre extérieur2.2500 po
- Longueur totale78.2 mm
- Désalignement parallèle0.0120 po
- Poids0.440 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion25.45 N-m
- Inversion dynamique du couple7.00 N-m
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieDCDE
- Capacité de couple37.50 pi-lb
- CUP_NON63452909136
Aperçu
Description du fabricant
DOUBLE ISOLA À COUPLAGE DE DISQUE DCDE36-18-8-A