Motion
LV-MCL-12E-P
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, plastique, diamètre de 0.7500 po, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11871993
N° MFRLV-MCL-12E-P
Prix104.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage rapide une pièce avec levier - une pièce - fendu, plastique, diamètre de 0.7500 po, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI11871993
N° MFRLV-MCL-12E-P
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
Prix104.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Dispositif de verrouillage
    Pince rapide avec levier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LV-MCL-12E-P
  • Matériel
    Plastique
  • Type de produit
    Colliers d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D'ARBRE LV-MCL-12E-P AVEC LEVIER 1-P
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good