Motion
MBC57-30-30-A
Ruland MBC57-30-30-A - Ruland MBC57-30-30-A, raccord à soufflet 30mm x 30mm , haute résistance, aluminium, 57.2mm, diamètre extérieur 82.2mm longueur
N° D’ARTICLE MI11872968
N° MFRMBC57-30-30-A
Price$467.71/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBC57-30-30-A - Ruland MBC57-30-30-A, raccord à soufflet 30mm x 30mm , haute résistance, aluminium, 57.2mm, diamètre extérieur 82.2mm longueur
N° D’ARTICLE MI11872968
N° MFRMBC57-30-30-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$467.71/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.1810 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4960 po
  • Diamètre extérieur
    2.2520 po
  • Poids
    0.669 lb

Details

  • Couple dynamique sans inversion
    30 N-m
  • Série
    CSM
  • Capacité de couple
    44.25 pi-lb
  • Raideur de torsion
    135 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452930983

Aperçu

Description du fabricant
MBC57-30-30-A BRIDE D'ACCOUPLEMENT SOUFFLET 30M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté