Motion
MBCK57-25-14-A
Ruland MBCK57-25-14-A - Ruland MBCK57-25-14-A, 25mm x 14mm Raccord à soufflet avec rainures, haute rigidité, aluminium, 57.2mm, diamètre extérieur 82.2mm Longueur
N° D’ARTICLE MI11873027
N° MFRMBCK57-25-14-A
Prix542.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBCK57-25-14-A - Ruland MBCK57-25-14-A, 25mm x 14mm Raccord à soufflet avec rainures, haute rigidité, aluminium, 57.2mm, diamètre extérieur 82.2mm Longueur
N° D’ARTICLE MI11873027
N° MFRMBCK57-25-14-A
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
Prix542.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.9840 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4960 po
  • Diamètre extérieur
    2.2520 po
  • Poids
    0.781 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    30 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    14.91 N-m
  • Série
    MBCK
  • Capacité de couple
    44.25 pi-lb
  • Raideur de torsion
    135 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452931042

Aperçu

Description du fabricant
MBCK57-25-14-A PINCE D'ACCOUPLEMENT À SOUFFLET AVEC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon