Motion
MUSSK22-10-10-F
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 10 mm taille A, Alésage de 10 mm taille B, D.E. de 0.8700 po, Longueur de 50 mm, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11875046
N° MFRMUSSK22-10-10-F
Prix1,091.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - Alésage de 10 mm taille A, Alésage de 10 mm taille B, D.E. de 0.8700 po, Longueur de 50 mm, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11875046
N° MFRMUSSK22-10-10-F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,091.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.5157 po
  • Taille d’alésage A
    10 mm
  • Taille d’alésage B
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    0.8700 po
  • Longueur totale
    50 mm
  • Taille du filetage
    M3
  • Poids
    0.2232 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT14/22-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    MUSSK22
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    1743.60 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
MUSSK22-10-10-F JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE