Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage0.5157 po
- Taille d’alésage A12 mm
- Taille d’alésage B12 mm
- Taille maximale de l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur0.8700 po
- Longueur totale50 mm
- Taille du filetageM4
- Poids0.2232 lb
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT14/22-NI-KIT
- Type de démarrageNon démarré
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeCélibataire
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Angle de désalignement maximal45 °
- SérieMOULE
- Emplacement de la vis de fixationSur la rainure de clavette
- Normes respectéesRoHS3 | REACH
- Couple de rupture statique1743.60 po-lb