Motion
OF-CL-16-A
Ruland OF-CL-16-A - Collier d’arbre, montable avec des trous et des méplats, monopièce, alésage 1.0000 po, diamètre extérieur 1 3/4 po, largeur 0.500 po, aluminium 2024
N° D’ARTICLE MI11875122
N° MFROF-CL-16-A
Prix22.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland OF-CL-16-A - Collier d’arbre, montable avec des trous et des méplats, monopièce, alésage 1.0000 po, diamètre extérieur 1 3/4 po, largeur 0.500 po, aluminium 2024
N° D’ARTICLE MI11875122
N° MFROF-CL-16-A
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
Prix22.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.0320 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Poids
    0.080 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OF-CL-16-A
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921983

Aperçu

Description du fabricant
OF-CL-16-A MONTAGE MONOPIÈCE DE COLLIER D'ARBREA