Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre max. du dégagement2.0320 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Poids0.210 lb
- Largeur0.5000 po
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantOF-CL-16-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452921992