Motion
OF-CL-8-SS
Ruland OF-CL-8-SS - Collier d’arbre, montage avec trous et méplats, monopièce, diamètre extérieur 0.5000 po, diamètre extérieur 1 1/8 po, largeur 0.406 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI11875143
N° MFROF-CL-8-SS
Prix27.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland OF-CL-8-SS - Collier d’arbre, montage avec trous et méplats, monopièce, diamètre extérieur 0.5000 po, diamètre extérieur 1 1/8 po, largeur 0.406 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI11875143
N° MFROF-CL-8-SS
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
Prix27.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.2810 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Poids
    0.080 lb
  • Largeur
    0.4060 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    OF-CL-8-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452921989

Aperçu

Description du fabricant
OF-CL-8-SS MONTAGE MONOPIÈCE DE COLLIER D'ARBREA