Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 14 mm
- Alésage - Côté 24 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3560 po
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Poids0.026 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.025 mm à -0.000 mm
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- Matériel7075 Aluminium
- Nombre de faisceaux6
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple0.66 pi-lb
- Raideur de torsion6.660 N-m/dég
- CUP_NON63452911970