Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.8750 po
- Alésage - Côté 20.7500 po
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Taille de l’alésage0.8750 po
- Diamètre max. du dégagement1.9320 po
- Longueur de l’accouplement2.5000 po
- Porte-clés - Côté 10.1875 po
- Porte-clés - Côté 20.1875 po
- Taille de la rainure de clavette0.1875 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Longueur totale2.5000 po
- Taille de la vis1/4-28
- Poids0.986 lb
Details
- Tolérance de l’alésage+0.0020 po / +0.0005 po
- Matériau de couplageAcier
- Type de couplagePince monopièce
- Code d’harmonisation8483.60.8000
- LubrificationSans entretien
- MatérielAcier au carbone 1215
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- SérieSPC
- Cote de température-40 à 350 °F
- Capacité de couple14.17 pi-lb
- Couple nominal (po-lb)3600 po-lb
- CUP_NON63452902236
Aperçu
Description du fabricant
SPC-14-12-F COUPLI RIGIDE DEUX PIÈCES NOMAR