Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 11.0000 po
- Alésage - Côté 20.8750 po
- Taille de l’alésage1 po
- Diamètre max. du dégagement2.0490 po
- Longueur de l’accouplement3.0000 po
- Porte-clés - Côté 10.2500 po
- Porte-clés - Côté 20.1875 po
- Taille de la rainure de clavette0.2500 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur totale3.0000 po
- Taille de la vis1/4-28
- Poids1.349 lb
Details
- Tolérance de l’alésage+0.0020 po / +0.0005 po
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- Type de couplagePince deux pièces
- LubrificationSans entretien
- MatérielAcier inoxydable 303
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
- SérieSPC
- Capacité de couple9.17 pi-lb
- CUP_NON63452902244
Aperçu
Description du fabricant
SPC-16-14-SS COUPELLE RIGIDE DEUX PIÈCES NOMAR