Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille de l’alésage1 po
- Diamètre max. du dégagement2.0320 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Taille de la vis1/4 - 28
- Poids0.210 lb
- Largeur0.5000 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionOxyde noir
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSPD-16-F
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913653