Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Taille de l’alésage3.4375 po
- Diamètre max. du dégagement5.6240 po
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Taille de la vis1/2-20x1 3/4
- Poids4.830 lb
- Largeur1.3750 po
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Revêtement de finitionSimple
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantSPH-55-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452910659