Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.0315 po
- Diamètre extérieur0.8700 po
- Longueur totale4.3740 po
Details
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT14/22-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD
- Normes respectéesConforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
- Couple de rupture statique1575.00 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD14-10MM-10MM-F