Motion
UD16-15MM-12MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
UD16-15MM-12MM-F

Joint en U de goupille et de bloc - 15 mm de diamètre taille A, 12 mm de diamètre taille B, 0.9960 po de diamètre extérieur, 4.8740 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11875947
N° MFRUD16-15MM-12MM-F
Prix1,482.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD16-15MM-12MM-F

Joint en U de goupille et de bloc - 15 mm de diamètre taille A, 12 mm de diamètre taille B, 0.9960 po de diamètre extérieur, 4.8740 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11875947
N° MFRUD16-15MM-12MM-F
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
Prix1,482.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.1900 po
  • Taille d’alésage A
    15 mm
  • Taille d’alésage B
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    0.9960 po
  • Longueur totale
    4.8740 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    Minéraux de conflit | RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    2025.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD16-15MM-12MM-F