Motion
UD24-14-12-F
Joint en U à goupille et bloc - 0.8750 po diamètre taille A, 0.7500 po diamètre taille B, 1.4950 po diamètre extérieur, 6.5630 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876044
N° MFRUD24-14-12-F
Prix1,922.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.8750 po diamètre taille A, 0.7500 po diamètre taille B, 1.4950 po diamètre extérieur, 6.5630 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI11876044
N° MFRUD24-14-12-F
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
Prix1,922.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.4000 po
  • Diamètre extérieur
    1.4950 po
  • Longueur totale
    6.5630 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    9000.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
BÂTON DE FRICTION DOUBLE JOINT EN U UD24-14-12-F