Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.6100 po
- Diamètre extérieur1.7450 po
- Longueur totale7.7500 po
- Longueur centre à centre de la broche2.7500 po
Details
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT28/44-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD
- Emplacement de la vis de fixationAucune vis de fixation
- Normes respectéesRoHS3 | REACH
- Couple de rupture statique9450.00 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
UD28-16-14-SS DOUBLE FRICTION DU JOINT UNIVERSEL