Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.7000 po
- Diamètre extérieur1.9950 po
- Longueur totale8.6880 po
- Longueur centre à centre de la broche3.1880 po
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT32/51-NI-KIT
- Type de démarrageNon démarré
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique14040.00 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
UD32-16-16-SS DOUBLE FRICTION DU JOINT UNIVERSEL