Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage0.7400 po
- Taille d’alésage A0.2500 po
- Taille d’alésage B0.1875 po
- Diamètre extérieur0.4950 po
- Longueur totale2.8130 po
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT8/13-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD8
- Normes respectéesConforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
- Couple de rupture statique315.00 po-lb
Aperçu
Description du fabricant
UD8-4-3-F PÉNINSULE À DOUBLE FRICTION À JOINT EN U