Motion
US24-10-8-SS
Joint en U à goupille et bloc - 0.6250 po diamètre taille A, 0.5000 po diamètre taille B, 1.4950 po diamètre extérieur, 4.2500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876852
N° MFRUS24-10-8-SS
Prix1,471.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.6250 po diamètre taille A, 0.5000 po diamètre taille B, 1.4950 po diamètre extérieur, 4.2500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11876852
N° MFRUS24-10-8-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,471.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.4000 po
  • Taille d’alésage A
    0.6250 po
  • Taille d’alésage B
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.4950 po
  • Longueur totale
    4.2500 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    États-Unis
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH | Minéraux de conflit
  • Couple de rupture statique
    7250.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
BEA DE FRICTION SIMPLE À JOINT UNIVERSEL US24-10-8-SS