Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.4016 po
- Taille d’alésage A19 mm
- Taille d’alésage B15 mm
- Taille maximale de l’alésage19 mm
- Diamètre extérieur38 mm
- Longueur totale108 mm
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT24/38-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeCélibataire
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal45 °
- SérieÉtats-Unis
- Emplacement de la vis de fixationAucune vis de fixation
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique7250.00 po-lb