Motion
USC20-10-10-SS
Joint en U à goupille et bloc - 0.6250 po diamètre taille A, 0.6250 po diamètre taille B, 1.2450 po diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877211
N° MFRUSC20-10-10-SS
Prix937.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.6250 po diamètre taille A, 0.6250 po diamètre taille B, 1.2450 po diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877211
N° MFRUSC20-10-10-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix937.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.2500 po
  • Taille d’alésage A
    0.6250 po
  • Taille d’alésage B
    0.6250 po
  • Taille maximale de l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.2450 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Poids
    0.8290 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    USC20
  • Normes respectées
    Minéraux de conflit | RoHS3 | REACH

Aperçu

Description du fabricant
USC20-10-10-SS AIGUILLE SIMPLE À JOINT UNIVERSEL