Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.2500 po
- Taille d’alésage A0.6250 po
- Taille d’alésage B0.6250 po
- Taille maximale de l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur1.2450 po
- Longueur totale3.7500 po
- Taille du filetage5/16-18
- Poids0.8120 lb
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT20/32-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeCélibataire
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Angle de désalignement maximal45 °
- Rpm max.6000 tr/min
- SérieUSKC20
- Normes respectéesISO 9001:2015