Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage0.7400 po
- Taille d’alésage A6 mm
- Taille d’alésage B6 mm
- Diamètre extérieur0.4960 po
- Longueur totale2.0000 po
- Taille du filetage#4-40
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT8/13-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeCélibataire
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Angle de désalignement maximal45 °
- Rpm max.6000 tr/min
- SérieUSS8
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique350.00 po-lb