Motion
USSK16-7-6-SS
Joint en U à goupille et bloc - 0.4375 po diamètre taille A, 0.3750 po diamètre taille B, 0.9950 po diamètre extérieur, 3.3800 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877329
N° MFRUSSK16-7-6-SS
Prix1,168.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.4375 po diamètre taille A, 0.3750 po diamètre taille B, 0.9950 po diamètre extérieur, 3.3800 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877329
N° MFRUSSK16-7-6-SS
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
Prix1,168.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.1900 po
  • Taille d’alésage A
    0.4375 po
  • Taille d’alésage B
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.9950 po
  • Longueur totale
    3.3800 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    1575.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK16-7-6-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE BR