Motion
USSK20-10-7-SS
Joint en U à goupille et bloc - 0.6250 po diamètre taille A, 0.4375 po diamètre taille B, 1.2450 po diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877349
N° MFRUSSK20-10-7-SS
Prix1,502.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U à goupille et bloc - 0.6250 po diamètre taille A, 0.4375 po diamètre taille B, 1.2450 po diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11877349
N° MFRUSSK20-10-7-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,502.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.2500 po
  • Taille d’alésage A
    0.6250 po
  • Taille d’alésage B
    0.4375 po
  • Diamètre extérieur
    1.2450 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Poids
    0.8900 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK20
  • Normes respectées
    RoHS3 | REACH
  • Couple de rupture statique
    3400.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK20-10-7-SS JOINT UNIVERSEL À FRICTION UNIQUE B