Motion
BC36-1"-18MM-A
Ruland BC36-1"-18MM-A - Ruland BC36-1"-18MM-A, 1" x 18mm Raccord à soufflet, haute résistance, aluminium, 2.250" (57.2mm), diamètre extérieur 3.235" (82.2mm) Longueur
N° D’ARTICLE MI11878917
N° MFRBC36-1"-18MM-A
Prix467.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BC36-1"-18MM-A - Ruland BC36-1"-18MM-A, 1" x 18mm Raccord à soufflet, haute résistance, aluminium, 2.250" (57.2mm), diamètre extérieur 3.235" (82.2mm) Longueur
N° D’ARTICLE MI11878917
N° MFRBC36-1"-18MM-A
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
Prix467.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4960 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Poids
    0.770 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    29.94 N-m
  • Série
    BCL/MBC
  • Capacité de couple
    44.16 pi-lb
  • Raideur de torsion
    1200 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452930695

Aperçu

Description du fabricant
63452930695 COUPLEUR À COUSSINS BC36-1 PO -18MM-A