Motion
BC36-25MM-1/2 po-A

RULAND MANUFACTURING CO
BC36-25MM-1/2"-A

Ruland BC36-25MM-1/2 po-A - Ruland BC36-25MM-1/2 po-A, accouplement de soufflet 25mm x 1/2 po, haute résistance, aluminium, 2.250 po (57.2mm), diamètre extérieur 3.235 po (82.2mm) de longueur
N° D’ARTICLE MI11878943
N° MFRBC36-25MM-1/2"-A
Prix467.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
BC36-25MM-1/2"-A

Ruland BC36-25MM-1/2 po-A - Ruland BC36-25MM-1/2 po-A, accouplement de soufflet 25mm x 1/2 po, haute résistance, aluminium, 2.250 po (57.2mm), diamètre extérieur 3.235 po (82.2mm) de longueur
N° D’ARTICLE MI11878943
N° MFRBC36-25MM-1/2"-A
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
Prix467.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.9840 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4960 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Poids
    0.792 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    29.94 N-m
  • Série
    CSM/C.-B.
  • Capacité de couple
    44.16 pi-lb
  • Raideur de torsion
    1200 po-lb/deg
  • CUP_NON
    63452930748

Aperçu

Description du fabricant
63452930748 COU À COUSSINS BC36-25MM-1/2 PO-A