Motion
220 VA R
Anneau en V - 8.2677 à 9.2519 po dans la plage de l’arbre, matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI11888056
N° MFR220 VA R
Prix54.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau en V - 8.2677 à 9.2519 po dans la plage de l’arbre, matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI11888056
N° MFR220 VA R
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
Prix54.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur ajustée pour anneau en V
    0.7874 po
  • Largeur totale
    0.9843 po, 25 mm
  • Largeur du siège du joint
    0.5630 po; 14.30 mm
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    8.2677 à 9.2519 po
  • Poids
    0.000397 lb

Détails

  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
PETIT ANNEAU EN V 220 VA R

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good