Spécifications
Détails
- Intensité nominale25 A
- Tension du serpentin180 - 208 V / 208 - 240 V
- Fréquence50 Hz / 60 Hz
- Nombre de poteaux1
- Type de produitContacteurs
Aperçu
- Verrouillage mécanique « zéro largeur »
- Montage simple et compact des parasurtenseurs
- Bobine de contacteur utilisée sur CA ou CC
- Circuits de commande simples et organisés
- Blocs de contacts supplémentaires
- Bornes d’alimentation et de commande à accès facile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGDépliant du moteur de lavage encapsulé WEG
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation