Spécifications
Détails
- Intensité nominale7 A
- Tension du serpentin24 V
- Fréquence50 Hz / 60 Hz
- Type de produitContacteurs
Aperçu
- Montage direct sur les relais de protection thermique de la série RW17D
- Montage direct sur les protecteurs de moteur manuels des séries MPW18 et MPW40
- Bobines CC à faible consommation
- Montage sur rail DIN sans outil
- La taille du cadre reste la même pour les contacteurs de bobine c.a. et c.c. jusqu’à 16A
- Gamme complète d’accessoires à enclencher
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGDépliant du moteur de lavage encapsulé WEG
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation