Motion
CWC09-01-30V04-X50

WEG ELECTRIC CORP
CWC09-01-30V04-X50

Contacteur - 9 A
N° D’ARTICLE MI11890098
N° MFRCWC09-01-30V04-X50
Prix46.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CWC09-01-30V04-X50

Contacteur - 9 A
N° D’ARTICLE MI11890098
N° MFRCWC09-01-30V04-X50
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
Prix46.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    9 A
  • Tension du serpentin
    20 V / 24 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CWC09-01-30V04-X50 MINICONTACTEUR BU CWC0
  • Montage direct sur les relais de protection thermique de la série RW17D
  • Montage direct sur les protecteurs de moteur manuels des séries MPW18 et MPW40
  • Bobines CC à faible consommation
  • Montage sur rail DIN sans outil
  • La taille du cadre reste la même pour les contacteurs de bobine c.a. et c.c. jusqu’à 16A
  • Gamme complète d’accessoires à enclencher

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon