Motion
22324/C3W33VA9B1

SKF
22324/C3W33VA9B1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11896745
N° MFR22324/C3W33VA9B1
Prix3,552.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22324/C3W33VA9B1

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11896745
N° MFR22324/C3W33VA9B1
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
Prix3,552.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Cote de précision
    Normal / P0
  • Poids
    48.2 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    • Roulement à rouleaux sphérique pour l’application de roulettes
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrifiant
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    20 tr/min
  • Vitesse maximale
    20 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Trou et rainure
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Aucun
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique non monté
  • CUP_NON
    7316580025825

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE 22324/C3W33VA9B1 BRG