Motion
49427815
70X82X12MM JOINTS TORIQUES D'ÉCROU
N° D’ARTICLE MI11901550
N° MFR49427815
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
70X82X12MM JOINTS TORIQUES D'ÉCROU
N° D’ARTICLE MI11901550
N° MFR49427815
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    82 mm

Détails

  • Section transversale
    6 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.15 mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.61 mm
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49427815 70X82X12MM ÉCROU O-RING