Motion
60064
2.00X006MM JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI11901551
N° MFR60064
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2.00X006MM JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI11901551
N° MFR60064
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    10 mm

Détails

  • Section transversale
    2 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.15 mm
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
ORING 60064 2.00X006MM O-RING