Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter0.143 po
- Outside Diameter0.349 po
Details
- Section transversale0.103 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.005 po
- MatérielEPDM
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-58F à 212F
- Nom commercial/de marqueFreudenberg
- Application typiqueAliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical
Aperçu
Description du fabricant
JOINTS TORIQUES NOIRS 49076920 -105 EPDM 70
- Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.