Motion
AS568-234 E291

FREUDENBERG NOK
AS568-234 E291

AS568-234 JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI11901613
N° MFRAS568-234 E291
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
AS568-234 E291

AS568-234 JOINTS TORIQUES
N° D’ARTICLE MI11901613
N° MFRAS568-234 E291
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.984 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.262 po

Détails

  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.024 po
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -50F à 302F
  • Nom commercial/de marque
    Freudenberg
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical

Aperçu

Description du fabricant
49011758 AS568-234 JOINTS TORIQUES
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté