Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre3.35 mm
- Extérieur Diamètre3.77 mm
Détails
- Détails supplémentairesIncompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
- Section transversale0.21 mm
- Tolérance de la section transversale+/-0.005 mm
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.024 mm
- MatérielFKM (Viton®)
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Nom commercial/de marqueFreudenberg
- Application typiqueAliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, pharmaceutique, médical
Aperçu
- Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères